※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1セット(400本)
注文コード
60854185
品番
CS-0508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別
全ねじ
長さ(mm)
08
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
トラスコ品番
376-3439
質量(kg)
1.13
頭部形状
六角穴付
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M5×8
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9