No.210 ゴム製タイヤストッパー(ワイドタイプ) 大橋産業(BAL) 60854631 No.210 ゴム製タイヤストッパー(ワイドタイプ) 大橋産業(BAL) 60854631 No.210 ゴム製タイヤストッパー(ワイドタイプ) 大橋産業(BAL) 60854631

ゴム製タイヤストッパー(ワイドタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60854631 品番No.210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

100mmのワイド設計で、小型から普通自動車はもちろん、RVから大型乗用車まで対応できます。
ゴム製なので、設置時のタイヤの"ずれ"や"滑り"がなく安全です。

適合車種小型、普通自動車、RV、大型乗用車 材質合成ゴム 質量(g)425 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×138×66

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60854631
2023-06-29
用途:
作業時のタイヤ固定
自動車・二輪車・自転車関連業

カースロープ台を使って持ち上げて作業をする際にタイヤを固定するために使用しています。
安全性が確保され、作業効率も上がったように思います。

対象商品:
60854631
2022-10-29
用途:
車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ジャッキアップする時に使いました。
ゴムなので滑らないので安心して使えました。
大きさも普通車なら丁度良いです。

対象商品:
60854631
2021-01-15
用途:
普通車のリアジャッキアップ時に
サービス業

思っていたより小さな感じでしたがこれより小さいと不安です。最低でもこの大きさかなという感じですね。これより小さい2個セットと悩みましたがこちらを2個購入にしてよかったです。

対象商品:
60854631
2018-04-19
用途:
坂道駐車
農・林・水産業

ワイドタイプなのでノーマルタイプより何となく安心感があります。要望は(この製品に限りませんが)ゴム製のタイヤストッパーで黒以外の製品を見たことがないので、目立つオレンジ色などがあったら良いと思います。

対象商品:
60854631
2020-05-25
用途:
傾斜地に駐車するときに使用している
不動産業

かたち等、性能には満足ですが、においがキツイ!
とても車内には入れられない。可塑剤?の匂いですか。

対象商品:
60854631
2016-04-06
用途:

大満足ですでも購入する時にタイヤが二つなんで二個セットの値段かと思いました良く見ない私が馬鹿でした注文したのは一個届いた物も一個あ〜一個

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする