フロアジャッキ 2トン

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60854647 品番No.1336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
最高位(mm)385 最低位(mm)135 本体質量(kg)10.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×195×140(キャリングハンドルを除く) ハンドル長さ(mm)502 使用環境温度(℃)-10〜60 使用作動油ISO VG10 揚幅(mm)250 最大荷重(kg)2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60854647 No.1336 79622176 2101 油圧式 フロアジャッキ2トン 大橋産業(BAL) 油圧式 フロアジャッキ2トン 大橋産業(BAL) 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60854647
2022-11-21
用途:
タイヤ交換
製造業

キャスターが今一つですが、2トンもあれば、普通車なら十分な実力です。慣れないと降ろし方が難しいかもしれません。

対象商品:
60854647
2022-05-16
用途:
タイヤ交換など
サービス業

タイヤ交換や整備で2本同時にジャッキアップしたいので購入しました。
ハンドルが短いので、スチール棒を繋いで補っています。
他は、問題ないです。
過去に、DIYの店舗で2回購入しましたが、どれも2〜3年でオイル漏れで使用できなくなり、耐久性はこれから使用して評価します。

対象商品:
60854647
2019-01-04
用途:
車のタイヤ交換、メンテナンス他
五十嵐輪業 様

いままでも同じタイプのジャッキを使っていて長年の使用でオイル漏れになってしまったための買い替えです。使ってみて以外とながく使えそうな感じしますね

2人が参考にしています
対象商品:
60854647
2018-12-17
用途:
タイヤ交換に使用
製造業

使うのは1.2t程度の普通車ですが、余裕をみて2t用を選びました。剛性感も問題ない感じですが、耐久性が未知数のため、星は4つにしました。
他メーカーにも言えることですが、ジャッキアタッチメントが付属していると親切だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
60854647
2018-12-13
用途:
車のメンテナンス

商品は価格の割にはよくできていると思います。ジャッキを降ろすときも微調整がきくのでゆっくりおろす事も可能です。

3人が参考にしています
対象商品:
60854647
2018-12-21
用途:
車のタイヤ交換

この価格で贅沢は言えません。機能的に十分に満たされています。ひとつ申し上げるとしたら、リリース用のツマミが小さくて扱いにくい位です。慣れないと‥‥いきなりドスンと降りますので、少し怖い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
60854647
2019-02-19
用途:
車両の整備に使用。
その他業種

以前も購入しており、二台目です。安定した作りで納得の一品ですよ。

対象商品:
60854647
2018-12-01
用途:
タイヤ交換
農・林・水産業

上下の動作だけでジャッキアップできるので非常に便利で楽です。短時間でタイヤ交換ができ非常に良いですねぇ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする