曜日別特売
MMP-A4 マグネットペーパー プリントができるタイプ モノタロウ 60854692

※表

MMP-A4 マグネットペーパー プリントができるタイプ モノタロウ 60854692
MMP-A4 マグネットペーパー プリントができるタイプ モノタロウ 60854692
MMP-A4 マグネットペーパー プリントができるタイプ モノタロウ 60854692
MMP-A4 マグネットペーパー プリントができるタイプ モノタロウ 60854692
MMP-A4 マグネットペーパー プリントができるタイプ モノタロウ 60854692
MMP-A4 マグネットペーパー プリントができるタイプ モノタロウ 60854692
MMP-A4 マグネットペーパー プリントができるタイプ モノタロウ 60854692
モノタロウ

マグネットペーパー プリントができるタイプ

(22件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード60854692品番MMP-A4
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

直接プリントできるマグネットシート!
従来の印刷物をマグネットシートに貼りつける手間が不要なのでオリジナルの掲示物も簡単に作成できます。
素材が紙なのでハサミやカッターでお好きな形に切る事もできます。

用途スチールボードやホワイトボード、ロッカーやドアなどの掲示物等に。サイズA4仕様表面磁束密度:90以上材質紙、マグネットシート寸法(mm)210×297紙厚(mm)0.3素材マット入数5枚適合プリンタインクジェット吸着力(N/cm2)0.25
注意
※プリンタ機種により、にじみや濃度の差がでる事があります。その場合はプリンタ取扱説明書に従って調節してください。
※インクジェットプリンター専用です。レーザープリンターやコピー機には使用しないでください。

商品説明動画

マグネットペーパー プリントができるタイプ.
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: ネームシートの作成
サービス業

ホワイトボードの管理表に使用するネームシート作成の為購入。思ったよりシートが薄く接着力に不安を覚えましたが、大きめにカットして使用する分には問題なく使用できました。

対象商品 : 60854692
2025-02-14
用途: ステッカーを作るために
サービス業

エプソンの普通の家庭用のプリンターで印刷をしました。写真マットタイプで。アニメキャラのステッカーでしたが、思っていたよりとても綺麗に印刷できました。
多分プリンターで印刷できる限界の厚さだとは思います。他の用紙を全部抜いてやっと反応しました。何度かはうまく入らずに用紙無しになったりしました。それでも何度か繰り返せば反応して印刷に進みました。

対象商品 : 60854692
2024-12-08
用途: 社用車の看板
Cottonclubその他業種

シート自体の端が緩やかな丸みのあるので、1枚目はプリンター(市販されている普通のインクジェットもの)に詰まり、取り出し再使用できず破棄。再度端を真っ直ぐに修正しプリントし成功致しました。綺麗に印刷できています。社用車にもピタリと装着されました。

対象商品 : 60854692
2024-07-04
用途: ポップ作成
有限会社木下製餡所製造業

家庭用インクジェットで印刷しましたが思った以上にキレイに印字できました

対象商品 : 60854692
2024-04-15
用途: 商品名を棚に表示
株式会社掃雲堂卸売・小売業

印刷も綺麗に出来る。多少裁断し辛いが許容範囲。普及して安くなれば有難いです。

対象商品 : 60854692
2023-10-18
用途: ホワイトボード掲示用

当初はマグネットシートにテプラで張り付ける予定でしたが、こちらの商品を見つけ、プリンターにて印刷可能でしたので初めて購入をしました。手差しのプリンターでも紙詰まりはなく、印刷もきれいにできました。磁石の力は弱いですが室内での使用ですので気にならない程度です。A4サイズ印刷以外でカットをしてしまったら使用不可なので、切れ端はテプラを貼って使用したいと思います。

対象商品 : 60854692
2022-03-31
用途: 屋外ホワイトボードへの貼りつけ(予定表の名前)
その他業種

にじむ事もなく綺麗にプリントアウトできました。上に耐水シートを貼り、ハサミでカット。固くなく切り易かったです。

対象商品 : 60854692
2020-12-14
用途: 文字・数字などを印刷し、屋内・店頭のホワイトボードに貼り付け展示するため
中華料理 ふくや飲食業

厚さ0.3mmと、他ブランドの同価格帯同等品に比べ厚みがある事からこちらを購入した。
磁力には少々物足りなさを感じるが、約10cm四方もしくはそれ以上とある程度の大きさで使用しているため面積相応の接着力は確保でき、屋外設置のホワイトボードに貼り付けても強風で剥がれるような事は今のところ起きていない。
総じて、想定通りの用途でまったく問題なく使用できており、とても満足している。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
野外で使用可能でしょうか。
回答:
野外では使用できません。
1が参考にしています
2023-05-29
質問:
防水性はあるでしょうか。
回答:
防水性はございません。
1が参考にしています
2023-05-29
質問:
裏面を印刷して使用する事はできるでしょうか。
回答:
裏面印刷はできません。
2023-05-29
質問:
A4以外のサイズは購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-05-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする