曜日別特売
MMB200B マグネットバー モノタロウ 60854701

 

MMB200B マグネットバー モノタロウ 60854701
MMB200B マグネットバー モノタロウ 60854701
MMB200B マグネットバー モノタロウ 60854701
MMB200B マグネットバー モノタロウ 60854701
モノタロウ

マグネットバー

(50件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(mm)200
内容量1本注文コード60854701品番MMB200B
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
掲示物、写真、資料などの掲示に。
保持枚数7枚長さ(mm)200質量(g)40寸法(横×縦×厚さ)(mm)200×15×7仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

マグネットバー.
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 掲示物の表示
その他業種

社員への周知用のチラシを丸磁石で掲示していましたが、掲示物の隙間から風が入って、飛ばされてしまう時がありました。
このマグネットバーを使用するようになってから、掲示物が風で飛ばされずに、しっかり掲示板に張り付いていて、大変満足しています。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

磁石は若干弱めに感じますが、便利に使っています。細いので、目立たずいい感じです。

2025-06-12
用途: 社内のホワイトボード

社内のホワイトボードの行事予定に使用しています
今月と次月の仕切り線代わりに使用しています。目立っていて良き

2025-01-06
用途: 工場内の掲示

細身で工場内での掲示にぴったりでした。
洗うこともできそうなので不足の際には
再度注文したいです。

対象商品 : 60854735
2024-06-07
用途: 予定表や時刻表などの掲示に
その他業種

マグネットの磁気もそこそこあって、CPはよいと思う。願わくば、ファイルごと掲示したい物もあり、価格が多少上がってもいいので、より磁気の強い物がほしい。

対象商品 : 60854701
2024-02-27
用途: 社内の掲示物用

価格が安いのを探していたので即決でした。
色も5色から選べるのが良かったです。

対象商品 : 60854753
2023-08-22
用途: ホワイトボードに書類を固定

事務所内のホワイトボードに掲示する際に、このマグネットバーで書類を固定しています。しっかりと固定でき、コスパもいいので重宝しています。

対象商品 : 60854753
2024-02-20
用途: ホワイトボード等にチラシ掲示用として
鉱業

背面がスチールのホワイトボード等にチラシ等々の掲示用として利用。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする