曜日別特売
V20HCT2SBl 加圧弾性ストッキング ハイソックス V20HCTシリーズ メディックス 60858711

V20HCT2SBl 加圧弾性ストッキング ハイソックス V20HCTシリーズ メディックス 60858711
V20HCT2SBl 加圧弾性ストッキング ハイソックス V20HCTシリーズ メディックス 60858711

加圧弾性ストッキング ハイソックス V20HCTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズSS
色ブラック
内容量1足注文コード60858711品番V20HCT2SBl
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

●脚の静脈血のうっ帯を軽減または予防し、静脈還流を促進します。●日本人に合うサイズ設計なので、しっかりフィットし引締めます。●ビジネス用、プライベート用どちらにも自然になじむデザインです。

色
ブラック
サイズ
SS
寸法(cm)
大腿中央/35.5~39.5、ふくらはぎ(最も太いところ)/27.0~31.0、足首(最も細いところ)/17.0~19.0
アズワン品番
7-9511-01
仕様
ブラック SS
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
コード
JMDNコード:31724000
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:36B3X10002000008
圧迫圧(hPa)
足首/27(20mmHg)、ふくらはぎ/19(14mmHg)、大腿/13(10mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする