メディックス
加圧弾性ストッキング ハイソックス V20HCTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
SS
LL
S
M
L
色
ブラック
ベージュ
ブラック
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60858720
品番
V20HCT1MBl
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
●脚の静脈血のうっ帯を軽減または予防し、静脈還流を促進します。●日本人に合うサイズ設計なので、しっかりフィットし引締めます。●ビジネス用、プライベート用どちらにも自然になじむデザインです。
色
ブラック
サイズ
M
寸法(cm)
大腿中央/43.0~50.0、ふくらはぎ(最も太いところ)/33.0~37.0、足首(最も細いところ)/20.0~22.0
アズワン品番
7-9511-03
仕様
ブラック M
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
コード
JMDNコード:31724000
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:36B3X10002000008
圧迫圧(hPa)
足首/27(20mmHg)、ふくらはぎ/19(14mmHg)、大腿/13(10mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器