メディックス
加圧弾性ストッキング ハイソックス V20HCTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
SS
LL
S
M
L
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60858729
品番
V20HCT1LBe
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
●脚の静脈血のうっ帯を軽減または予防し、静脈還流を促進します。●日本人に合うサイズ設計なので、しっかりフィットし引締めます。●ビジネス用、プライベート用どちらにも自然になじむデザインです。
色
ベージュ
サイズ
L
寸法(cm)
大腿中央/49.0~55.0、ふくらはぎ(最も太いところ)/36.0~40.0、足首(最も細いところ)/21.5~23.5
アズワン品番
7-9510-04
仕様
ベージュ L
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
コード
JMDNコード:31724000
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:36B3X10002000008
圧迫圧(hPa)
足首/27(20mmHg)、ふくらはぎ/19(14mmHg)、大腿/13(10mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器