曜日別特売
V20HCT2LBe 加圧弾性ストッキング ハイソックス V20HCTシリーズ メディックス 60858738

V20HCT2LBe 加圧弾性ストッキング ハイソックス V20HCTシリーズ メディックス 60858738
V20HCT2LBe 加圧弾性ストッキング ハイソックス V20HCTシリーズ メディックス 60858738
V20HCT2LBe 加圧弾性ストッキング ハイソックス V20HCTシリーズ メディックス 60858738

加圧弾性ストッキング ハイソックス V20HCTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
色ベージュ
内容量1足注文コード60858738品番V20HCT2LBe
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

●脚の静脈血のうっ帯を軽減または予防し、静脈還流を促進します。●日本人に合うサイズ設計なので、しっかりフィットし引締めます。●ビジネス用、プライベート用どちらにも自然になじむデザインです。

色
ベージュ
サイズ
LL
寸法(cm)
大腿中央/54.0~59.5、ふくらはぎ(最も太いところ)/39.0~44.0、足首(最も細いところ)/23.0~25.0
アズワン品番
7-9510-05
仕様
ベージュ LL
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
コード
JMDNコード:31724000
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:36B3X10002000008
圧迫圧(hPa)
足首/27(20mmHg)、ふくらはぎ/19(14mmHg)、大腿/13(10mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする