KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の 絶縁トルクレンチ
絶縁トルクレンチ ZLK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
20〜100
注文コード
60859706
品番
N100ZLK
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
392
トルク調整範囲(N・m)
20〜100
トラスコ品番
818-5508
寸法(mm)
S:45、R:22.5
質量(g)
890
全長L(mm)
320
本体寸法(mm)
A:33.5、B:19.4、ΦC:23
精度(%)
±3
最小目盛(N・m)
1
耐電圧(V)
AC240以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。