647750A 充電式ドライバドリル DDM1410L1 京セラ(旧RYOBI電動工具) 60860854

充電式ドライバドリル DDM1410L1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60860854 品番647750A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

最大トルク 34N・m
14.4V、1,500mAh容量電池、リチウムイオン
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
スピンドルロック機構で片手でビットの取り外しができる
最適トルクが選べる20段クラッチ
2スピード無段変速
残照機能付LED

付属品充電器(BC-1400L)、電池パック2個(B-1415L)、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース 質量(kg)1.4(電池パック含む) 回転数(min-1[r.p.m])Lowモード(低速)/0〜300、Highモード(高速)0〜1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×60×227 穴あけ能力(mm)鉄工/13、木工/25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×241×70 チャック能力(mm)1.5〜13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工25 ねじ締め能力(mm) 木ねじ6.2×50 バッテリーリチウムイオン(B-1415L) 最大締付トルク(N・m)Lowモード(低速)/34、Highモード(高速)/9 クラッチ作動トルク0.8〜4.4N・m バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年 チャック把握範囲(Φmm)1.5〜13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:9、低速:34 充電時間(分)27 バッテリー容量(mAh)1500 電池パック14.4V 1500mAh リチウムイオン クラッチ数(段)20
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:496

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする