曜日別特売
Z06.16.018.0-3 EZチェーン Z06型(内のり巾16) Igus(イグス) 60861525

※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z06.16.018.0-3 EZチェーン Z06型(内のり巾16) Igus(イグス) 60861525
Z06.16.018.0-3 EZチェーン Z06型(内のり巾16) Igus(イグス) 60861525
Z06.16.018.0-3 EZチェーン Z06型(内のり巾16) Igus(イグス) 60861525

EZチェーン Z06型(内のり巾16)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)18
リンク数3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
内容量1個注文コード60861525品番Z06.16.018.0-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
寸法D(mm)56寸法H(mm)51寸法K(mm)100屈曲半径R(mm)18ピッチ(mm)20リンク数3材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.16幅外寸(mm)22.5幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする