※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムエフ
エムエフの コーナーガード・クッション
エムエフの H鋼型・はさみ型
H鋼セーフティーガード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
厚さ(mm)
(適合H鋼)17、18、19、20
色
イエロー
注文コード
60862183
品番
HS026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
色
イエロー
材質
軟質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
(適合H鋼)17、18、19、20
用途
H鋼の常設養生に
トラスコ品番
785-1049
質量(g)
680
長さ(m)
1
縦(mm)
39
横(mm)
28
取付け方法
接着剤(別売)