※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS029 H鋼セーフティーガード エムエフ 60862217 HS029 H鋼セーフティーガード エムエフ 60862217 HS029 H鋼セーフティーガード エムエフ 60862217 HS029 H鋼セーフティーガード エムエフ 60862217

H鋼セーフティーガード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 厚さ(mm)(適合H鋼)21、22、24 グレー 注文コード60862217 品番HS029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は厚さ・色・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。

グレー 材質軟質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)(適合H鋼)21、22、24 用途H鋼の常設養生に トラスコ品番785-1073 質量(g)740 長さ(m)1 縦(mm)41 横(mm)32 取付け方法接着剤(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする