寸法D(mm)68
寸法H(mm)75
寸法K(mm)130
屈曲半径R(mm)28
ピッチ(mm)20
リンク数19
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40〜+80
質量(kg/m)0.21
高さ外寸(mm)19.3
高さ内寸(mm)14.7
幅外寸(mm)18.2
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
最大ケーブル・ホース外径(mm)10