SUPER10 12 エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム) 60862558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポキシフィルム電気絶縁テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)12注文コード60862558品番SUPER10 12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。

用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途テープ幅(mm)12テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.13乳白色基材エポキシ樹脂コーティングポリエステルフィルム粘着剤熱硬化型ゴム系粘着力4.9N/10mm、5N/mmトラスコ品番790-2719質量(g)130引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする