※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z08.10.048.0-10 EZチェーン Z08型(内のり巾10) Igus(イグス) 60863092 Z08.10.048.0-10 EZチェーン Z08型(内のり巾10) Igus(イグス) 60863092 Z08.10.048.0-10 EZチェーン Z08型(内のり巾10) Igus(イグス) 60863092

EZチェーン Z08型(内のり巾10)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60863092 品番 Z08.10.048.0-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
寸法D(mm)88 寸法H(mm)115 寸法K(mm)195 屈曲半径R(mm)48 ピッチ(mm)20 リンク数10 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40〜+80 質量(kg/m)0.21 高さ外寸(mm)19.3 高さ内寸(mm)14.7 幅外寸(mm)18.2 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00 最大ケーブル・ホース外径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする