3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 梱包機器
3M(スリーエム)の 自動/半自動梱包器
セミオートマチックケースフォーマー 150CF
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60863197
品番
150CF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,497,800
販売価格(税別)
¥
4,998,000
バスケットに入れる
1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途
少ないスペースでの作業
トラスコ品番
789-9017
質量(kg)
150
テープ幅(mm)
36〜50
電源(V)
三相AC200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×1550×1500
ケース寸法(mm)
(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400
消費電力(kW)
0.11
処理能力
最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
沖縄地方
数量1につき
¥
210,000
/
税込
¥
231,000
離島
数量1につき
¥
260,000
/
税込
¥
286,000