ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの 袋タイプ
ラップメイト(プチ封筒)3枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
60863303
品番
A-3904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
封筒とプチプチが一体になっている為、包装物の破損を予防します。
内側のプチプチが3層構造になっているので緩衝性抜群です。
口止めテープ付きです。
材質
クラフト紙、ポリエチレン
幅(mm)
210
高さ(mm)
282
空気粒高(mm)
-
空気粒径(mm)
-
構造
3層
用途
CD・DVDの包装やB5版ファイル・書籍等の発送に
トラスコ品番
756-1679
厚さ(mm)
20
色
クラフト
質量(g)
43
マチ(mm)
50