Gドリップマスター

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000枚) シートサイズ(mm)65×150 注文コード60864493 品番40441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシートサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

1層タイプでドリップの発生を抑制するトレーマットです。
「吸い過ぎないエアスルーシート」が余分なドリップだけを吸収します。

シートサイズ(mm)65×150 用途精肉・鮮魚・惣菜のドリップ吸収 トラスコ品番760-4122 材質ポリオレフィン ホワイト 質量(g)496.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60864475
2026-01-06
用途:
卸売・小売業

これといった欠点もなく、枚数も沢山入っているので、
使えます!!!

対象商品:
60864502
2025-06-02
用途:
フードパック内の油、湿気とり
その他業種

使い捨てなので低価格が良い。もう少し吸収力があればなお良い

対象商品:
60864475
2022-01-26
用途:
たけのこの滴り防止
toyoshima green farm 様 (農・林・水産業)

たけのこを店頭販売した場合たけのこからの水分が漏れ店内を汚すために使用、安価で役立っています

対象商品:
60864475
2021-07-30
用途:
鶏肉の真空時
鳥治 様 (飲食業)

少ない枚数でドリップ吸収してくれる
良いものでした。

対象商品:
60864475
2021-09-12
用途:
唐揚げや油物の吸い取り
北利ん道 様 (卸売・小売業)

油物吸い取りに最高です。唐揚などの揚げ物の油とりに使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする