Gフレッシュマスター活き活きシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(300枚) 注文コード 60864527 品番 47761
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

余分なドリップを吸収し、ベタベタしないので鮮度劣化を抑制します。
大根のツマを汚さず、大根の余分な水分や酵素から刺身を守ります。
余分なドリップを吸収し、ベタベタしないので鮮度劣化を抑制します。
買い物から食卓までの、温度変化による鮮度劣化を抑制します。
大根のツマを汚さず、大根の余分な水分や酵素から刺身を守ります。

シートサイズ(mm)85×65 トラスコ品番760-4491 質量(g)99.8 タイプ2層大葉斜め 用途お刺身の鮮度維持やドリップ吸収 材質パルプ不織布、ポリエチレンフィルム グリーン
注意
※47761のみ2層(裏面防水無)タイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする