HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCアクセサリー
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 光ファイバーケーブル
HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 30m AOC Cable
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60864564
品番
R0Z29A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥392,000
アクティブオプティカルケーブル。
ケーブル長(m)
30
芯数
8
コネクタ形状
QSFP28
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
マルチモード
質量(kg)
0.3946
サイズ(cm)
2.5×26.2×29.2
ポート
QSFP28
ケーブルタイプ
AOCケーブル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60864564
R0Z29A
72800064
R0Z29A
HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 30m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)
1台
¥
339,800
税込
¥
373,780
注文コードが変更になりました