モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの キッチンペーパー
トレイメイト Gトレイメイト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
トラスコ品番
760-4670
注文コード
60864667
品番
92077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
魚・肉のドリップを吸収します。
コシがあり、作業しやすい1層タイプの汎用トレーマットです。
シートサイズ(mm)
200×250
色
ホワイト
質量(g)
480
材質
レーヨン、アクリル樹脂
用途
精肉・鮮魚・惣菜のドリップ吸収
トラスコ品番
760-4670
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
ラップ・消耗品・食品包材
ラップ・ホイル・キッチンペーパー
キッチンペーパー
トレイメイト Gトレイメイト ユニ・チャーム
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
60864712
2024-06-21
用途:
魚パック
田中青果 様
(卸売・小売業)
魚をパックするときに必ず使用します。こちらはお安いです
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります
ラップ
懐紙・敷紙
レースペーパー
アルミホイル
アルミトレー・グリルマット
キッチンペーパー
クッキングシート
ワックスペーパー
水引・料理飾
天ぷら敷紙
ラップ蓋
吸水・鮮度保持シート
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品