※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの キッチンペーパー
トレイメイト GトレイメイトD&O 110×160
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60864728
品番
92284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
油も水分もたっぷり吸収する、惣菜向けの1層タイプのトレーマットです。
用途
惣菜の余分な油の吸収
トラスコ品番
760-4700
材質
レーヨン、アクリル樹脂
色
ホワイト
質量(g)
88
シートサイズ(mm)
110×160