※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの キッチンペーパー
トレイメイト Gトレイメイトディオ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
トラスコ品番
760-4025
注文コード
60864782
品番
27157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
油も水分もたっぷり吸収する、惣菜向けの1層タイプのトレーマットです。
用途
惣菜の余分な油の吸収
トラスコ品番
760-4025
材質
ポリエチレン、ポリエステル
色
ホワイト
質量(g)
320
シートサイズ(mm)
80×160
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60864782
27157
60864764
48722
トレイメイト Gトレイメイトディオ
ユニ・チャーム
1セット(500枚)
¥
599
税込
¥
659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)