フレッシュマスター Gフレッシュマスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500枚) 注文コード 60864913 品番 47863
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

生鮮食品の鮮度保持機能を持った2層タイプのトレーマットです。
余分なドリップのみを吸収して、瑞々しさを保ちます。フィルムの表面にドリップを残さないので、雑菌の繁殖を抑制して食材の傷みを防ぎます。吸収したドリップの戻りが少ないので、食材がベチャベチャになるのを防ぎます。フィルムに通気性があるので、肉や魚がキレイに発色するのを助けて、変色を防止します。

シートサイズ(mm)80×160 用途プラスチックトレーなどに入れて販売する、鮮魚・精肉のパック詰め商品の食材の下に敷いて使用する。 トラスコ品番760-4432 材質パルプ不織布、ポリエチレンフィルム ホワイト 質量(g)522.6
注意
※必ず、食材をツルツルしたフィルム面に当てご使用ください。
※100℃以上の熱いものは冷ましてからお使いください。
※揚げ物や揚げ出し豆腐などの油の多い食材に使用すると表面フィルムがはがれることがあるのでご注意ください。
※ご使用の際は、商品の使用上の注意・保管上の注意をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60864895
2021-01-17
用途:
生鮮・加工食品保存の際に使用
サービス業

生鮮・加工保存の際に使用しています。
保存・解凍の際に出るドリップを吸収してくれますので味が落ちるのを防止してくれます。
以前はロールタイプのものを切って使用していましたが、こちらは既にカットされているので、切る手間が省けて使いやすいです。

対象商品:
60864904
2019-12-11
用途:
精肉のパック詰めの下敷きに使用
有限会社ハム工房まいおか 様

衛生的で、精肉になじみ安心して使用できます
弊社のパックに寸法に適していて使い勝手が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする