ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの キッチンペーパー
ディーナ GNフレッシュディーナクッキングペーパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
60865008
品番
93734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
銀イオンによる抗菌加工で細菌の繁殖を抑え、衛生面をサポートするクッキングペーパーです。
用途
調理時の油や水分の拭き取り、吸収やろ過
トラスコ品番
760-4807
材質
パルプ
色
ホワイト
サイズ
中
質量(g)
451.7
シートサイズ(mm)
275×240