HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの コンパクトフラッシュ
CFカード(コンパクトフラッシュ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60865264
品番
HDCF8G233XJP3
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
MLCチップ採用で高耐久なコンパクトフラッシュ
容量(GB)
8
規格
コンパクトフラッシュ、UDMA7
寸法(mm)
36.4×42.8×3.3
タイプ
Type1
用途
デジタルカメラ等のデータ保存