HDMCSDHC8GMLLJP3 マイクロSDHCカード HIDISC 60865343

HDMCSDHC8GMLLJP3 マイクロSDHCカード HIDISC 60865343
HDMCSDHC8GMLLJP3 マイクロSDHCカード HIDISC 60865343

マイクロSDHCカード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)8
内容量1個注文コード60865343品番HDMCSDHC8GMLLJP3
参考基準価格(税別)¥1,269販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間

寸法(mm)15×11×1タイプMLC規格microSDHC/XC保証期間1年間容量(GB)8SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする