SDカード

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60865499 品番 HDSD1GSLPJP3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,285 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間

タイプSLC 規格SD 寸法(mm)24×32×2.1 保証期間1年間 容量1GB SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60865483
2023-11-27
用途:
車載機用
サービス業

安心安全な商品です。
とっても利用しやすく、耐久性も問題なし。

対象商品:
60865483
2023-09-09
用途:
旧式の機械対応
その他業種

この容量のSDカードはほとんど発売していないので、大変助かりました。

対象商品:
60865483
2023-11-08
用途:
デジタコグラフ(バス車両)
サービス業

安心して使用できるSDカードです。
また、購入したいです。

対象商品:
60865483
2023-10-17
用途:
デジタコ
サービス業

機能性なども含めて、安心できるSDカードです。
また、購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする