ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の 歯科用品
ディスポ歯鏡 滅菌済
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本×10袋)
注文コード
60865788
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。
集団検診時やホームケアに
材質
ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)
165
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
ミラー径(Φmm)
22.3
アズワン品番
7-7582-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器