●適用範囲:比較的浸出液の少ない創傷。(浸出液の多い創傷には適用できません。)●固着しにくいフィルムでサンドした吸収性コットンシートをロール状にした創傷保護用吸収パッドです。●パッドの表面に、患部と固着しにくいポリエチレンフィルムを使用しています。●穴あきのポリエチレンフィルムにすることにより、浸出液をコットンシートが吸収し、患部を適度な湿潤状態に保持します。●ロールタイプのため、お好みのサイズにカットでき、無駄がなく便利です。●箱に定規を印刷しているため、取り出したい長さに測ることができます。(最大8cmまで計測可能。)