グランツ
グランツの 施設用家具・備品
グランツの ベッド 施設用
グランツの ベッドサイドテーブル・イス 施設用
昇降サイドテーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60866560
品番
DT-4301
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ガス圧式スプリング(無段階高さ調節)。低床キャスター(高さが3.5cm)を採用(低床電動ベッド対応)。天板の縁には樹脂製コーナーガード(キズ防止)。
材質
天板面/メラミン貼り化粧繊維板、天板縁:PVC、フレーム/スチール(粉体焼付塗装:クロームメッキ仕上げ)
質量(kg)
12.5
寸法
幅80×奥行40×高さ65〜90cm
天板耐荷重(kg)
20
アズワン品番
64-8871-70