曜日別特売
5013K-N ホイールコンベヤ用 スチール切削ホイール 太陽工業 60866812

ホイールコンベヤ用 スチール切削ホイール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
ボス幅(mm)20
内容量1個注文コード60866812品番5013K-N
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。
重荷重用です。

用途ガイドローラとして、組込用ホイールとしてホイール直径(Φmm)50材質スチールトラスコ品番819-9054許容荷重(kg)100質量(g)164ボス幅(mm)20M12適合コンベアTW-5013Kホイール幅(mm)13
注意
※ホイール単品で取付ボルトは含んでおりません。
※取付ボルトで確実に固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする