- ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウ 60868229 - ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウ 60868229

ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60868229 品番 -
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。

用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
面取寸法r1(mm)0.3 寸法dk(mm)19.05 ねじの呼びM10×1.5 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) 質量(g)72 タイプおねじ 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向右ねじ 給油タイプ給油式 基本動定格荷重Cr(KN)10 基本静定格荷重Cor(KN)11 寸法B(mm)14 寸法C1(mm)10.5 寸法G(mm)M10 寸法d(mm)10 寸法d2(mm)29 寸法h(mm)48 寸法l1(mm)29 寸法l2(mm)64
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60868204
2023-07-14
用途:
バイクのチェンジペダルのリンクに使用
製造業

ガタツキも無く、特に問題無く使えています。
コスパに優れた商品です。

対象商品:
60868204
2021-12-12
用途:
バイクのシフトロッド

有名なメーカーのものに比べて、受け部の合金の作りが荒い。
一応、使用は問題なく出来ているがガタなど寿命が来るのが早そうに思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする