- ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウ 60868563 - ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウ 60868563

ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60868563 品番 -
販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。

用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) 質量(g)225 タイプおねじ 寸法d(mm)16 寸法B(mm)21 寸法d2(mm)43 寸法G(mm)M16 寸法h(mm)66 寸法C1(mm)15 寸法l1(mm)40 寸法l2(mm)89 面取寸法r1(mm)0.3 寸法dk(mm)28.58 ねじの呼びM16×2 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向右回り 給油タイプ無給油式 基本動定格荷重Cr(KN)21.4 基本静定格荷重Cor(KN)34.5
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
バイクカスタムに
大輪 商事 様

今回 バイク用カスタムにて購入いたしました。
リアブレーキキャリパーのトルクロッドの部分に使用しましたので、
無給油タイプをチョイス!
耐久性や、防錆などは、問題なく使用できています。
何よりリーズナブルです。

2025-06-10
用途:
自動車整備

ホンダフィットのヘッドライトのオートレベライザーのピロリンクが破損したので、リンクボール BL型と組み合わせてリンクを製作しました。値段も手ごろ(約¥1,000)でありがたいです。そんなに力がかかる場所ではないので耐久性が未知数ですが、★5つで。

2025-05-05
用途:
シフトチェンジリンケージ用
その他業種

シフトリンケージのガタが酷くなってきたのでシャフトと共に交換しました。その際に給油式かどうか迷いましたが、へたったらまた交換しようと思い安い方にしました。使ってみると精度も高くしっかりした造りでこの値段。満足です。

対象商品:
60868518
2025-07-08
用途:
スーパーカブja10の作業
その他業種

スーパーカブを正チェンジにするリンク制作で使用しました。
あまりネジが露出してる状態で使うと曲がります。
ロッド長を適正にして、ネジ部が5ミリ以下で使っていますが、問題なく使えています。

対象商品:
60868518
2024-06-25
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

摺動性を強く求めない部分に使用しています。十分使えますです。

対象商品:
60868536
2024-05-01
用途:
自動車部品への流用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の足回りに流用するために購入しました。
値段は他の同等品に比べかなりお手頃ですが値段相応の精度の悪さを感じます。
同じ商品を複数個買いましたがネジ山の切ってある長さが異なりました。
精度の重要な箇所へは使用できないかと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
60868579
2023-12-23
用途:
農機具等の改善
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ M18x1.5を購入
ボール部の回転がゆるく感じる ガタが有るわけでは無いが精密・耐久性が気になる所の使用ではメイカー物を選んだ方が良いかも? しかしコスパは良い きっと1サイズ上でカラーで調整出来れば問題は無いと思い購入しました 見た目は問題ないと思う

1人が参考にしています
対象商品:
60868579
2023-10-12
用途:
車輌足周り
medusa24 様 (製造業)

今回 購入したロッドエンドのボールが とても緩く 縦横方向 共に 音が鳴る位 ガタが有ました。今まででは考えられない程(代替え品も同様でした)の 品でした。改善を切に願います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする