- ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ モノタロウ 60868606 - ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ モノタロウ 60868606

ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60868606 品番 -
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。

用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) 質量(g)72 タイプおねじ 寸法d(mm)10 寸法B(mm)14 寸法d2(mm)29 寸法G(mm)M10 寸法h(mm)48 寸法C1(mm)10.5 寸法l1(mm)29 寸法l2(mm)64 面取寸法r1(mm)0.3 寸法dk(mm)19.05 ねじの呼びM10×1.5 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向左ねじ 給油タイプ無給油式 基本動定格荷重Cr(KN)9.8 基本静定格荷重Cor(KN)12.5
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60868588
2025-07-08
用途:
スーパーカブja10の作業
その他業種

スーパーカブを正チェンジにするリンク制作で使いました。
細いので仕方ないですが、少し強度が頼りないです。
あまり伸ばした(ネジが露出した)状態で使うと曲がります。
ロッド長を適正にして、ネジ部露出が5ミリ以下で使用していますが、問題なく使えています。

2025-06-16
用途:
オートバイカスタム作業
大輪 商事 様

リアブレーキのトルクロッドの支持部分に使用しました。
取り付け部分がグリスアップする際に面倒なので無給油のタイプを採用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする