マパール
マパールの フライスカッター
マパールの 柄付タイプ
Fly-Cutter(CFM901) アルミ加工用軽量型カッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60870276
品番
CFM901-063-CA27-Z03R-FMC-A
参考基準価格(税別)
¥134,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
823-0582
材質
アルミ合金
全長(mm)
3
質量(kg)
0.22
取付穴径
27(mm)
刃径(mm)
63