※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 60871177 品番 RDGT0803M0ER-SM CA6535
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。
高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。
Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。

表面処理CVDコーティング 適合ホルダMRX-08型 構成TiAlN+Al203+TiN(CVD) 呈色金色 仕様SMブレーカ、ステンレス鋼・低抵抗型、G級 質量(g)5 用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工 トラスコ品番654-7460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする