TG22001A90S3 THERMAL GEAR(TM) サーマルギア 発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 60871485 TG22001A90S3 THERMAL GEAR(TM) サーマルギア 発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 60871485 TG22001A90S3 THERMAL GEAR(TM) サーマルギア 発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 60871485 TG22001A90S3 THERMAL GEAR(TM) サーマルギア 発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 60871485 TG22001A90S3 THERMAL GEAR(TM) サーマルギア 発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 60871485 TG22001A90S3 THERMAL GEAR(TM) サーマルギア 発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 60871485

THERMAL GEAR(TM) サーマルギア 発熱防寒ベスト (ウェアのみ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60871485 品番TG22001A90S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

冬の屋外作業からアウトドアまで、安心してご利用いただけるよう、安全性にこわだりました。
空調服用パワーファン対応バッテリー(BTSP1)(別売)で夏は空調服、冬はTHERMAL GEARを使うことができます。
安全性の高いヒーターユニット
驚きの柔軟性・耐久性
低温やけど対策の高機能
洗濯機で丸洗い可能
3段階温度調節

ブラック サイズL 種別ベスト 機能発熱 混率(%)表地/ポリエステル94・ポリウレタン6、裏地/ポリエステル94・ポリウレタン6、中綿/ポリエステル100 着丈(cm)66 肩幅(cm)40 袖丈(cm)106 胸囲(cm)96 裾廻り(cm)104 電源(V)(ヒーターユニット)7.2 出力(W)(ヒーターユニット)8 温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間 耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ) 強度絶縁強度:5000V(ヒーター部のみ) 温度調整方法3段階(弱・中・強) 仕様腰ポケット、調節ボタン、右内側バッテリー専用ポケット(バッテリー別売)、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット
注意
※パワーファン対応バッテリー(BTSP1)は別売りとなります。
※洗濯の際には必ずコネクター部分の防水キャップをはめてから洗濯してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60871485
2022-02-03
用途:
外部の作業
株式会社和則 様 (建設業・工事業)

スイッチがポケットのところにあるためポケットに物を出し入れすると押してしまう。

対象商品:
60871494
2021-01-20
用途:
電気設備の保守点検
電気・ガス・熱供給・水道業

夏に使用している空調服のバッテリーで使用できる防寒着を探していました。凄く役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする