防炎枕カバー 0123シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60874348 品番 123
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

●火災発生時の火の延焼を防ぎ、命を守る寝具カバー。火に晒されても燃え上がることなく、炭化・消火します。●洗濯を繰り返しても防炎性能は変わりません。綿を混合しているので、素肌にも優しい素材です。●防炎素材FR-01を使用。防炎製品認定ラベル許諾製品です。●FR-01は、株式会社カネカが開発したハイグレートなアクリル系難燃繊維『プロテックス』と綿との特殊混紡により、一般綿布と代わらない風合いや、心地よさをプラスした防炎製品です。●火に晒されても溶解したり縮んだりしません。素材そのものが難燃性のため、洗濯を繰り返しても高い防炎性を維持します。●また、素肌にも優しく、接触皮膚障害、突然変異原性(AMESTEST)、経口毒性(LD50)などの各種毒性テストにも合格しています。

仕様パステル柄 パステル柄 サイズ45×68cm 質量(g)80 アズワン品番61-9623-07 素材綿70%・アクリル系難燃繊維30% 洗濯方法水温40度以下で洗濯可能。脱水、乾燥機可。漂白不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする