※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-CT60N-BL カットシート クラウン[事務用品] 60875073 CR-CT60N-BL カットシート クラウン[事務用品] 60875073 CR-CT60N-BL カットシート クラウン[事務用品] 60875073

カットシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60875073 品番 CR-CT60N-BL
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

切り跡が目立たない3層張り(軟質+硬質+軟質)
厚さ3mm、適度な弾力の軟質塩ビがカッターの刃をソフトに受けとめ、すべりをストップ。表面に凹凸がつきにくく、いつまでも快適に使えます。
20mm方眼罫入り
裏面(無地)も使用できます。
素材の一部に再生材を使用しています。(使用率50%)。

材質青色軟質PVC製(表・裏)中芯硬質再生PVC3層張 規格A2判 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×3 グリーン購入法適合 サイズA2 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする