クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の はさみ/ペーパーカッター
クラウン[事務用品]の カッターマット
カットシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60875378
品番
CR-CT45N-BL
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
切り跡が目立たない3層張り。カッターの刃をソフトに受けとめ、滑りをストップ。表面に凹凸が付きにくい仕様。
サイズ
A3判
仕様
裏面も使用可能
材質
(表/裏)青色軟質PVC製、(中芯)硬質再生PVC製(3層張厚)
目盛(mm)
表面20(裏面は無地)
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
450×300×3