※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BISON BN-01 1560 6-139 +33 DS 【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set Goodyear 60875536 BISON BN-01 1560 6-139 +33 DS 【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set Goodyear 60875536

【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード60875536 品番BISON BN-01 1560 6-139 +33 DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:バイソン BN-01
【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 6-139.7 33 メタリックブラック
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO(アイスナビ カーゴ)
【タイヤサイズ】:195/80R15 107/105L LT 2023年製
【タイヤ性能】:ビジネスシーンにおいても特に重視したい「氷上性能」と「ライフ性能」において大きな進化を遂げた「ICE NAVI CARGO」。
VAN専用スタッドレスタイヤに求められる機能をうまくバランスした、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。
参考車種 :
【トヨタ】 ・ハイエース(200系)

用途ハイエース(200系) ダークシルバー サイズ15インチ6.0JJ 6-139.7 +33 本数4本 タイヤタイプグッドイヤー ICE NAVI(アイスナビ) CARGO タイヤサイズ195/80R15 107/105L ホイールバイソン BN-01 タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)15 偏平率(%)80 商品タイプタイヤ+ホイール 適合ボディタイプ商用車・バン
注意
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※ ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください(ホイールのナットホールは、60°テーパー座となります)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする