※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
日平機器の 散水・かん水資材
日平機器の ホースリール
日平機器の 散水用ホースリール
リール ウォーターリール 10M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60877066
品番
HAP-310JW-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。
天井、壁面に取付可能です。
ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
ホース長さ(m)
10
仕様
首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式
トラスコ品番
820-0297
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン
材質
ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
300
カバー
あり
質量(kg)
3.8
色
黄
高さ(mm)
330
奥行(mm)
111
呼び径
(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8
使用圧力(MPa)
0.3
キャスター
なし
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.0×12
巻取形式
自動