アルミス
アルミスの 散水・かん水資材
アルミスの ホースリール
アルミスの 散水用ホースリール(ホース無し)
アルミ巻取機ST50M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60877093
品番
ST-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軽量かつ、耐圧に優れています。
仕様
組立式、より戻し付(Φ8.5mm)
トラスコ品番
485-0271
材質
アルミ、ポリエチレン(PE)
幅(mm)
530
カバー
なし
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
425
奥行(mm)
405
キャスター
なし
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.5×13.7/10×16
巻取長さ(m)
50/35
巻取形式
手動