アーガス
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60877735
品番
AS300 24V【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥45,980
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
Rohs対応製品、ACC付、ファン付
質量(kg)
1.6
電圧(V)
24
最大出力(W)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×232×61(リアパネル端子(D)23mmを含まず)
定格出力(W)
280