マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
60877997
品番
MJ-373/8B【ワケあり】
在庫数量:残り19点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,098
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニDIN基板実装ソケット
ミニDINプラグと結合
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5420
アズワン品番
65-7776-11