曜日別特売
461107 スプリングプラットフォームトラック ブラック ラバーメイド 60878387

 

461107 スプリングプラットフォームトラック ブラック ラバーメイド 60878387
461107 スプリングプラットフォームトラック ブラック ラバーメイド 60878387

スプリングプラットフォームトラック ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中地域運賃
この商品は間口など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
787
注文コード
60878387
品番
461107
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
物品の取り出しに便利なスプリング昇降台付きです。

均等荷重(kg)
227
トラスコ品番
819-4209
質量(kg)
27.2
高さ(mm)
826
奥行(mm)
1120
材質
本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
色
ブラック
容量(L)
400
間口(mm)
787
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする