曜日別特売
131504 ティルトトラック スタンダードタイプ ラバーメイド 60878414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

131504 ティルトトラック スタンダードタイプ ラバーメイド 60878414
131504 ティルトトラック スタンダードタイプ ラバーメイド 60878414

ティルトトラック スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中地域運賃
この商品は間口など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
851
注文コード
60878414
品番
131504
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。
継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。
滑らかな表面は清掃が容易です。

均等荷重(kg)
567
トラスコ品番
819-4172
質量(kg)
50.3
色
イエロー
容量(L)
800
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
1113
奥行(mm)
1834
間口(mm)
851
特性
軽量
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする